Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussmuttereinsatz für Schienenanschluss, Typ M8, CE-Standard, 2er Satz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussmuttereinsatz für Schienenanschluss, Typ M8, CE-Standard, 2er Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S37428

  • Geeignet für - sonstige

  • Geeignet für Rundleiteranschluss - Ja

  • Geeignet für Sektorleiteranschluss - Ja

  • Geeignet für Bandleiteranschluss - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901312529

Sonepar Artikelnummer

121172864

Hersteller Artikelnummer

S37428

Hersteller Typ

S37428

Hersteller Artikel Nr.:

S37428

Geeignet für:

sonstige

Geeignet für Rundleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Sektorleiteranschluss:

Ja

Geeignet für Bandleiteranschluss:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73181595

Gewicht:

0.079 kg

Diese Stromschienenverbindung ist ein Anschlusszubehör. Diese Anschlussmutter ist für PowerPact Multistandard J-Rahmen Schutzschalter. Dieses Zubehörteil wird auf der Sammelschiene montiert und hat ein Anzugsmoment von 9-10,2 Nm. Diese Klemmenmutter hat ein M8-Gewinde. Dieses Produkt entspricht den CE-Normen. Dieses Zubehörteil wird in einem 2-teiligen Satz geliefert.