SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussset für Erweiterungsmodul, Modicon M171, Kabel mit Stecker, Analogausgang, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM171ACB4OAO1M
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752438
Sonepar Artikelnummer
121173039
Hersteller Artikelnummer
TM171ACB4OAO1M
Hersteller Typ
TM171ACB4OAO1M
Hersteller Artikel Nr.:
TM171ACB4OAO1M
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.017 kg


