SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussset für Erweiterungsmodul, Modicon M171, Kabel mit Stecker, Analogausgang, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM171ACB4OAO2M
Leiternennquerschnitt - 0.8 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Anzahl der Verseilelemente - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752445
Sonepar Artikelnummer
121173040
Hersteller Artikelnummer
TM171ACB4OAO2M
Hersteller Typ
TM171ACB4OAO2M
Hersteller Artikel Nr.:
TM171ACB4OAO2M
Leiternennquerschnitt:
0.8 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
1
Verseilung:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Duplex:
Nein
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiterdurchmesser:
1 mm
AWG-Größe:
24
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
Nein
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Zulässige Art der Installation im Erdreich:
sonstige
Schutzmantel:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Anzahl der Mantelschichten:
1
Bewehrung/Armierung:
ohne
Material Bewehrung:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-23:
Nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
15 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
15 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
10 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
10 .. 50 °C
Kategorie:
5
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
Nein
Geeignet als Telefonkabel:
Nein
Geeignet als Computer-Datenkabel:
Ja
Geeignet als Signalkabel:
Nein
Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:
Nein
Beidraht:
Nein
Mit Reißleine:
Nein
Leitungs-Breite ca.:
135 mm
Leitungs-Höhe ca.:
20 mm
Gewicht:
0.35 kg/km
Mit Nagetierschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.035 kg


