SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussset für Erweiterungsmodul, Modicon M171, Kabel mit Stecker, Kleinspannung, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM171ACB4OI1M
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.128 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752452
Sonepar Artikelnummer
121173041
Hersteller Artikelnummer
TM171ACB4OI1M
Hersteller Typ
TM171ACB4OI1M
Hersteller Artikel Nr.:
TM171ACB4OI1M
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.128 kg
Anschlussset für Modicon M171 E/A-Erweiterungsmodulen. Passend für Kleinspannung. Bestehend aus Schraubklemmenleiste und Kabelsatz mit 20-poligem Steckverbinder. Kabellänge: 1m.