SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussset für Erweiterungsmodul, Modicon M171, Kabel mit Stecker, Kleinspannung, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM171ACB4OI2M
Funktion - SPS-Erweiterung
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752469
Sonepar Artikelnummer
121173042
Hersteller Artikelnummer
TM171ACB4OI2M
Hersteller Typ
TM171ACB4OI2M
Hersteller Artikel Nr.:
TM171ACB4OI2M
Funktion:
SPS-Erweiterung
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
20
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Nein
Geeignet für digitale Signale:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.244 kg


