SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussset für Erweiterungsmodul, Modicon M171, Kabel mit Stecker, LAN Erweiterungsbus, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM171ACB4OLAN
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480752476
Sonepar Artikelnummer
121173043
Hersteller Artikelnummer
TM171ACB4OLAN
Hersteller Typ
TM171ACB4OLAN
Hersteller Artikel Nr.:
TM171ACB4OLAN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.028 kg
Anschlussset für Modicon M171 E/A-Erweiterungsmodulen. Passend für LAN-Erweiterungsbus. Bestehend aus Kabelsatz mit 3-poligem Steckverbinder an einem Ende. Kabellänge: 2m.