Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussstücke für Kabel, 4 Stk, 4P, für Masterpact NT und INS/INV630b-1600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussstücke für Kabel, 4 Stk, 4P, für Masterpact NT und INS/INV630b-1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33645

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Ausführung - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 74198090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430336457

Sonepar Artikelnummer

120249234

Hersteller Artikelnummer

33645

Hersteller Typ

33645

Hersteller Artikel Nr.:

33645

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

5.531 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um blanke Kabeladapter für feste und ausziehbare ComPact NS 630b-1600 und Masterpact NT 06-16. Sie ermöglichen den Anschluss von einem bis zu vier Kabeln mit Quetschkabelschuhen bis zu 300mm². Um eine ausreichende mechanische Festigkeit zu gewährleisten, müssen die Verbinder mit Abstandshaltern miteinander befestigt werden. Der Nennstrom beträgt bis zu 1600 A. Sie werden als 4-teiliger Satz verkauft.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie