SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverbreiterung für 3 polige Schalter ComPact NSX 100/160/250 INS/INV250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV431563
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.207 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480019630
Sonepar Artikelnummer
120251263
Hersteller Artikelnummer
LV431563
Hersteller Typ
LV431563
Hersteller Artikel Nr.:
LV431563
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.207 kg
Bei diesem Zubehör handelt es sich um Anschlussverbreiterung für 3 polige Leistungsschalter ComPact NSX100/160/250 und Lasttrennschalter ComPact INS/INV250. Sie werden an die Leistungsschalteranschlüsse geschraubt, um den Abstand zwischen den Polen von 35 mm auf 45 mm zu erhöhen. Der Bemessungsstrom beträgt bis zu 250 A. Diese Anschlussverbreiterungen werden mit flexiblen Phasentrennern zur Isolation geliefert. Sie werden als Satz mit 3 Teilen geliefert.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


