Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverbreiterung für 4 polige Schalter ComPact NSX 100/160/250 INS/INV250

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverbreiterung für 4 polige Schalter ComPact NSX 100/160/250 INS/INV250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV431564

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 4

  • Herkunftsland - FR

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.285 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480019647

Sonepar Artikelnummer

120421686

Hersteller Artikelnummer

LV431564

Hersteller Typ

LV431564

Hersteller Artikel Nr.:

LV431564

Geeignet für Anzahl der Pole:

4

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.285 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um Anschlussverbreiterung für 4 polige Leistungsschalter ComPact NSX 100/160/250 und Lasttrennschalter ComPact INS/INV250. Sie werden an die Leistungsschalteranschlüsse geschraubt, um den Abstand zwischen den Polen von 35 mm auf 45 mm zu erhöhen. Der Bemessungsstrom beträgt bis zu 250 A. Diese Anschlussverbreiterungen werden mit flexiblen Phasentrennern zur Isolation geliefert. Sie werden als Satz mit 4 Teilen geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie