SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverbreiterungen 70mm Flachanschluss 3P NSX400-630 und INS/INV320-630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV432492
Geeignet für Anzahl der Pole - 3
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3606480019678
Sonepar Artikelnummer
120298151
Hersteller Artikelnummer
LV432492
Hersteller Typ
LV432492
Hersteller Artikel Nr.:
LV432492
Geeignet für Anzahl der Pole:
3
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.043 kg
Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


