SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverbreiterungen 95mm für 3P Lasttrennschalter INS/INV630-1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31306
Geeignet für Anzahl der Pole - 4
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430313069
Sonepar Artikelnummer
120248812
Hersteller Artikelnummer
31306
Hersteller Typ
31306
Hersteller Artikel Nr.:
31306
Geeignet für Anzahl der Pole:
4
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.845 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


