Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverlängerung gerade für das 4-polige TeSys Giga Schütz LC1G630-800

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverlängerung gerade für das 4-polige TeSys Giga Schütz LC1G630-800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G4603

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481915696

Sonepar Artikelnummer

121168869

Hersteller Artikelnummer

LA9G4603

Hersteller Typ

LA9G4603

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G4603

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.454 kg

Bei diesem Zubehör handelt es sich um gerade Klemmenverlängerungen für Tesys Giga 630-800 Schütze. Es wird für 4-polige Stromkreise verwendet. Diese Klemmenverlängerungen können an die Standardklemmen angeschlossen werden. Der Nennstrom beträgt bis zu 800 A. Es kann bei einer Umgebungstemperatur von -25°C bis 60°C betrieben werden, kein Derating bis zu 3000m Höhe. Green Premium-konform (RoHs/Reach).