Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverlängerung hinten - TeSys Giga Schütz LC1G265-500, 3-polig

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Anschlussverlängerung hinten - TeSys Giga Schütz LC1G265-500, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LA9G3682

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481015976

Sonepar Artikelnummer

121168837

Hersteller Artikelnummer

LA9G3682

Hersteller Typ

LA9G3682

Hersteller Artikel Nr.:

LA9G3682

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.650 kg

TeSys Anschlussverlängerung abgewinkelt um 90° mit einer Bohrung für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 265-500. Anschlussverlängerungen Bausatz 3 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Diese Klemmenerweiterungen können auf die Standardklemmen aufgesteckt werden. Für Nennströme bis zu 500 A einsetzbar. RoHS/REACH-konform.