SCHNEIDER ELECTRIC - Ansprech- und Rückfallverzögerung asymmetr., 0,05 s-300 h, 24-240VAC/DC, 1 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RE22R1AKMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Ja
Funktion rückfallverzögert - Ja
Zeitbereich - 0.05 .. 1.08e+006 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480792410
Sonepar Artikelnummer
120401099
Hersteller Artikelnummer
RE22R1AKMR
Hersteller Typ
RE22R1AKMR
Hersteller Artikel Nr.:
RE22R1AKMR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Ja
Funktion rückfallverzögert:
Ja
Zeitbereich:
0.05 .. 1.08e+006 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Nein
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
1
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
1
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Nennstrom:
8 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
73 mm
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.100 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


