SCHNEIDER ELECTRIC - Antennensteckdose Stichleitungsdose ad=5dB bis 2400 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 162110
Ausführung - Stichdose
Montageart - Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 4 dB
Anzahl der Auslässe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984121612
Sonepar Artikelnummer
121164385
Hersteller Artikelnummer
162110
Hersteller Typ
162110
Hersteller Artikel Nr.:
162110
Ausführung:
Stichdose
Montageart:
Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
4 dB
Anzahl der Auslässe:
2
Ausführung der Steckdose:
TV
Zusammenstellung:
Basiselement
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Geeignet für Kabelmodem:
Nein
Fernspeisetauglich:
Ja
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.087 kg


