SCHNEIDER ELECTRIC - Antrieb für elektr. Expansionsventil, Modicon M172, für bipolare Ausführung, 24 VAC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM172EVEV1B
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 20 .. 38 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481893291
Sonepar Artikelnummer
121173097
Hersteller Artikelnummer
TM172EVEV1B
Hersteller Typ
TM172EVEV1B
Hersteller Artikel Nr.:
TM172EVEV1B
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
20 .. 38 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Nein
Leistungsaufnahme:
18 W
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
36 mm
Höhe:
113 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.157 kg


