Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Antriebshebel ext. Betät.- rot, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 100-400A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Antriebshebel ext. Betät.- rot, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 100-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS2AH240

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119411721

Sonepar Artikelnummer

121168124

Hersteller Artikelnummer

GS2AH240

Hersteller Typ

GS2AH240

Hersteller Artikel Nr.:

GS2AH240

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.217 kg

Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.