Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Antriebshebel ext. Betät.- schwarz, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 100-400A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Antriebshebel ext. Betät.- schwarz, TeSys GS2, f. Lasttrennsch., 100-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS2AH230

  • Mit Schlüsselschloss - Ja

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119411714

Sonepar Artikelnummer

121168122

Hersteller Artikelnummer

GS2AH230

Hersteller Typ

GS2AH230

Hersteller Artikel Nr.:

GS2AH230

Mit Schlüsselschloss:

Ja

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.222 kg

Sicherungslasttrenner Der Einsatz von Sicherungen ist eine zuverlässige undeffektive Lösung zum Schutz Ihrer Niederspannungsausrüstung gegen Kurzschlüsse.