Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - ANTRIEBSHEBEL SW 30-60A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - ANTRIEBSHEBEL SW 30-60A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GS2AHT410

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119411950

Sonepar Artikelnummer

121254262

Hersteller Artikelnummer

GS2AHT410

Hersteller Typ

GS2AHT410

Hersteller Artikel Nr.:

GS2AHT410

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.200 kg

TeSys GS Außenbetätigungsgriff für 3-polige 30A UL-Sicherungs-Lasttrennschalter GS1DDU, GS1DU. Schwarzer Griff mit grauer Frontplatte, abschließbar, zur Montage an der Tür eines Gehäuses mit NEMA-Schutzart 1, 3R, 4, 4X, 12, für frontseitige Bedienung. Es verfügt über eine Testposition, die es ermöglicht, die Steuerkreise im Leerlauf zu testen, indem die Hilfskontaktblöcke GS1AM oder GS1ANT mit Testposition verwendet werden (separat zu bestellen). Zu ergänzen mit einer Welle für externen Antrieb GS2AE, verschiedene Längen verfügbar (separat zu bestellen). Grün Premium-konform (RoHS/REACh).