SCHNEIDER ELECTRIC - Anwendungsübertragungskabel zwischen Terminal und PC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XBTZG935
Steckverbindertyp Anschluss 1 - USB-A
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1 - 0
Steckverbindertyp Anschluss 2 - USB-A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863885705
Sonepar Artikelnummer
121174664
Hersteller Artikelnummer
XBTZG935
Hersteller Typ
XBTZG935
Hersteller Artikel Nr.:
XBTZG935
Steckverbindertyp Anschluss 1:
USB-A
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 1:
0
Steckverbindertyp Anschluss 2:
USB-A
Länge:
2.5 m
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
0
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.197 kg


