SCHNEIDER ELECTRIC - APC 17 RACK LCD CONSOLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AP5717
Ausführung - sonstige
Herkunftsland - IE
Zolltarifnummer - 85285291
Gewicht - 17.571 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121253298
Hersteller Artikelnummer
AP5717
Hersteller Typ
AP5717
Hersteller Artikel Nr.:
AP5717
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
85285291
Gewicht:
17.571 kg
Es handelt sich um eine 17-Zoll-Rack-LCD-Konsole, die in einem 1HE-Rack montiert werden kann und eine Tastatur, eine Maus und eine LCD-Konsole mit US-englischem Tastaturlayout umfasst. Es unterstützt Eingangsspannungen von 100–240 V und arbeitet mit 50 und 60 Hz. Es entspricht den Normen CE, VDE und TAA.