Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC 1U 19 BLACK MODULAR T

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC 1U 19 BLACK MODULAR T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AR8136BLK

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 483 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 45 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 28 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304219200

Sonepar Artikelnummer

121253400

Hersteller Artikelnummer

AR8136BLK

Hersteller Typ

AR8136BLK

Hersteller Artikel Nr.:

AR8136BLK

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

483 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

45 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

28 mm

Breite:

483 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

28 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.640 kg

Die Airflow Management Blende ist eine modulare 1-HE-Blende für die werkzeuglose Montage. Die Blende wird in nicht belegte Rack-Einschübe eingesetzt und verhindert damit die Rückführung warmer Abluft in das Gehäuse (Menge 10).