Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC BACK-UPS 500VA, 230V, 1 USB-PORT

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC BACK-UPS 500VA, 230V, 1 USB-PORT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BE500G2-GR

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 300 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304738237

Sonepar Artikelnummer

121253538

Hersteller Artikelnummer

BE500G2-GR

Hersteller Typ

BE500G2-GR

Hersteller Artikel Nr.:

BE500G2-GR

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

300 W

Ausgangsscheinleistung:

500 VA

Überbrückungszeit Volllast:

2 min

USV-Technologie:

Offline

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

300 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

120 mm

Breite:

130 mm

Tiefe:

365 mm

Gewicht:

3.2 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

0 %

Effizienz im Eco-Modus:

0 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

4.100 kg

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 500VA USV für die Boden-/Wandmontage verfügt über insgesamt 8 Ausgänge, von denen 6 mit Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur mit Überspannungsschutz ausgestattet sind. Sie hat einen Überspannungsschutz bis zu 310 Joule. Es verfügt über einen USB-Anschluss zum Aufladen von persönlichen Geräten. Diese USV hat eine 2-jährige Garantie auf Gerät und Batterie, einen lebenslangen Schutz in Höhe von 100.000 € für angeschlossene Geräte sowie kostenlosen technischen Support für Länder der Europäischen Gemeinschaft. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel, und die APC- Ersatzbatterieeinheit hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen.