Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC Back-UPS Connect 12Vdc

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC Back-UPS Connect 12Vdc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CP12036LI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 36 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304632399

Sonepar Artikelnummer

121254020

Hersteller Artikelnummer

CP12036LI

Hersteller Typ

CP12036LI

Hersteller Artikel Nr.:

CP12036LI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

36 W

Ausgangsscheinleistung:

650 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0.5 min

USV-Technologie:

Line-Interaktiv

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

36 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

DC

Höhe:

25 mm

Breite:

99 mm

Tiefe:

109 mm

Gewicht:

0.36 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

1 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.6

Gesamteffizienz:

98.5 %

Effizienz im Eco-Modus:

95.8 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

1

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

1

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.366 kg

Mit APC Back-UPS Connect bleiben Ihre Netzwerkgeräte wie Router, Smart Home-Assistenten und IP-Kameras auch bei Stromausfällen verbunden und online. Es handelt sich um eine kompakte USV mit einer Leistung von 36 W und einem Eingang/Ausgang von 12 V DC. Der Lithium-Ionen-Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 4 Stunden für einen durchschnittlichen Router und sorgt für eine zuverlässige Verbindung. Die zusätzlichen DC-Spitzen in der Box gewährleisten maximale Kompatibilität mit verschiedenen Marken von Netzwerkgeräten mit 12 V Nennspannung.