SCHNEIDER ELECTRIC - APC NetShelter SX 2. Generation, Ersatzhintertüren, 42 HE, 750 mm breit, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7150B2
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 750 mm
Höhe - 1915 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304773078
Sonepar Artikelnummer
121375581
Hersteller Artikelnummer
AR7150B2
Hersteller Typ
AR7150B2
Hersteller Artikel Nr.:
AR7150B2
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
750 mm
Höhe:
1915 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
21.000 kg


