SCHNEIDER ELECTRIC - APC NetShelter SX 2. Generation, Ersatzvordertür, 42 HE, 600 mm breit, Schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AR7000B2
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1915 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304773030
Sonepar Artikelnummer
121375577
Hersteller Artikelnummer
AR7000B2
Hersteller Typ
AR7000B2
Hersteller Artikel Nr.:
AR7000B2
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1915 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Ja
Tiefe:
35 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
15.500 kg


