Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL- 100-240V, 30A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL- 100-240V, 30A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SBP3000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 432 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304212713

Sonepar Artikelnummer

121257061

Hersteller Artikelnummer

SBP3000

Hersteller Typ

SBP3000

Hersteller Artikel Nr.:

SBP3000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

432 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

635 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

17.446 kg

Äußerst verlässlicher Service Bypass-Panel speziell für APC InfraStruXure Type A-, Smart-UPS- und Symmetra UPS-Produkte.