Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL- 230V, 100A, M

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL- 230V, 100A, M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SBP10KRMI4U

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 432 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304212638

Sonepar Artikelnummer

121257058

Hersteller Artikelnummer

SBP10KRMI4U

Hersteller Typ

SBP10KRMI4U

Hersteller Artikel Nr.:

SBP10KRMI4U

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

432 mm

Höhe:

178 mm

Tiefe:

673 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

31.360 kg

APC Service Bypass Panel - 230 V, 100 A, MBB, Eingang festverdrahtet, IEC-320 Ausgänge (8) C13 (2) C19.