Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL 230V 10A BBM IE

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL 230V 10A BBM IE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SBP1500RMI

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 432 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304263593

Sonepar Artikelnummer

121257059

Hersteller Artikelnummer

SBP1500RMI

Hersteller Typ

SBP1500RMI

Hersteller Artikel Nr.:

SBP1500RMI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

432 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

76 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

3.490 kg

Äußerst verlässlicher Service Bypass-Panel speziell für APC InfraStruXure Type A-, Smart-UPS- und Symmetra UPS-Produkte.