Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL - 230V, 32A, B

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC SERVICE BYPASS PANEL - 230V, 32A, B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SBP5000RMI2U

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Breite - 432 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304212591

Sonepar Artikelnummer

121257064

Hersteller Artikelnummer

SBP5000RMI2U

Hersteller Typ

SBP5000RMI2U

Hersteller Artikel Nr.:

SBP5000RMI2U

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Breite:

432 mm

Höhe:

89 mm

Tiefe:

660 mm

Nennstrom:

0 A

Nennleistung:

0 VA

Kapazität:

0 Ah

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

23.180 kg

Das APC SBP5000RMI2U Service Bypass Panel ist eine zuverlässige Lösung, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung Ihrer kritischen Geräte während der USV-Wartung oder -Upgrades gewährleistet. Entwickelt für die Kompatibilität mit APC Smart-UPS und Smart-UPS On-Line, benötigt dieses Panel einen IEC C20 Eingang und bietet (8) IEC C13, (2) IEC C19 Steckdosen. Das Panel hat eine Höhe von 2 HE und eine Eingangs- und Ausgangsspannung von 230 V. Für dieses Panel gilt eine 2-Jahres-Garantie.