Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS Li-ion XBP 180V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS Li-ion XBP 180V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRTL180RM2UBP

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 180 V

  • Kapazität - 1282 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304437024

Sonepar Artikelnummer

121257141

Hersteller Artikelnummer

SRTL180RM2UBP

Hersteller Typ

SRTL180RM2UBP

Hersteller Artikel Nr.:

SRTL180RM2UBP

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

180 V

Kapazität:

1282 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

2

Ausführung:

Lithium-Ionen

Länge:

724 mm

Höhe inkl. Pole:

86 mm

Breite:

432 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Ja

Gewicht:

12000 g

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

42.000 kg

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Batteriesysteme, die eine verlängerte Laufzeit für die unternehmenskritischen SRTL 5KVA-Anwendungen bieten. Dieser Batteriesatz bietet eine verlängerte Laufzeit bei längeren Stromausfällen. Die eingebettete BMS-Überwachung auf Zell-, Modul- und Schrankebene liefert Daten über den Ladezustand und den Zustand der Batterie. Es handelt sich um einen Lithium-Ionen-Akku mit einer 5-Jahres-Garantie. Es hat die Abmessungen 724 mm (Tiefe) x 86 mm (Höhe) x 432 mm (Breite) und wiegt 32,4 kg. Ideal für unternehmenskritische Smart-UPS-Online-Anwendungen. Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.