SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Tower, 230V, 8 IEC C13-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SMT1000IC
Eingangsspannung - 230 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 230 V
Ausgangswirkleistung - 700 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304332978
Sonepar Artikelnummer
120925617
Hersteller Artikelnummer
SMT1000IC
Hersteller Typ
SMT1000IC
Hersteller Artikel Nr.:
SMT1000IC
Eingangsspannung:
230 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangswirkleistung:
700 W
Ausgangsscheinleistung:
1000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
5.49 min
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
8
Primärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
700 W
USB-Schnittstelle:
Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Nein
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Nein
Spannungsart:
AC
Höhe:
219 mm
Breite:
171 mm
Tiefe:
439 mm
Gewicht:
19.4 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Nein
Bauform:
Standgerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.05 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Gesamteffizienz:
92 %
Effizienz im Eco-Modus:
96 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
C14
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
22.770 kg


