Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS RT 192V 32*5Ah BP

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS RT 192V 32*5Ah BP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRTG192XLBP4

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 192 V

  • Kapazität - 1.92e+006 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304426264

Sonepar Artikelnummer

121257133

Hersteller Artikelnummer

SRTG192XLBP4

Hersteller Typ

SRTG192XLBP4

Hersteller Artikel Nr.:

SRTG192XLBP4

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

192 V

Kapazität:

1.92e+006 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

sonstige

Länge:

620 mm

Höhe inkl. Pole:

131 mm

Breite:

431 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Ja

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

83500 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

101.500 kg

Es handelt sich um einen externen Batteriesatz für die APC Smart-UPS RT-Modelle. Die USV wird mit 192 V betrieben und verfügt über einen rack-montierbaren Formfaktor, der 3 HE Platz im Rack einnimmt. Das Batteriepaket enthält verschlossene Blei-Säure-Batterien mit einer maximalen Lebensdauer von 3 bis 5 Jahren. Dank seiner robusten Bauweise und zuverlässigen Leistung eignet es sich für kritische IT-Umgebungen und gewährleistet eine stabile und verlängerte Stromversorgungssicherheit.