Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC SMART-UPS RT 192V 32X5AH BP

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC SMART-UPS RT 192V 32X5AH BP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRTG192XLBP2

  • Größenbezeichnung - Block

  • Nennspannung - 192 V

  • Kapazität - 9000 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121257132

Hersteller Artikelnummer

SRTG192XLBP2

Hersteller Typ

SRTG192XLBP2

Hersteller Artikel Nr.:

SRTG192XLBP2

Größenbezeichnung:

Block

Nennspannung:

192 V

Kapazität:

9000 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

sonstige

Länge:

700 mm

Höhe inkl. Pole:

175 mm

Breite:

440 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Nein

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

116000 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

122.400 kg

Der APC Smart-UPS RTBatteriepack ist für die Installation in einem Rack konzipiert. Es verfügt über eine Blei-Säure-Batterie mit einer Spannung von 192 V. Es arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 bis 40 °C und kann bei -15 bis 45 °C mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 0 bis 95 % ohne Kondensation gelagert werden.