Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC SMART-UPS RT 192V BATTERY PACK

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC SMART-UPS RT 192V BATTERY PACK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SURT192XLBP

  • Größenbezeichnung - sonstige

  • Nennspannung - 192 V

  • Kapazität - 1.92e+006 mAh

  • IEC-Bezeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304205241

Sonepar Artikelnummer

121257203

Hersteller Artikelnummer

SURT192XLBP

Hersteller Typ

SURT192XLBP

Hersteller Artikel Nr.:

SURT192XLBP

Größenbezeichnung:

sonstige

Nennspannung:

192 V

Kapazität:

1.92e+006 mAh

IEC-Bezeichnung:

sonstige

Sonstige Bezeichnung:

sonstige

Anzahl der Zellen:

4

Ausführung:

sonstige

Länge:

660 mm

Höhe inkl. Pole:

130 mm

Breite:

432 mm

Durchmesser:

0 mm

Akkupack:

Nein

Geeignet für Ex-Bereich:

Nein

Kunststoffgehäuse:

Ja

Umgebungstemperatur:

0 .. 40 °C

Geeignet für Schnellladung:

Nein

Gewicht:

90910 g

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85072080

Gewicht:

101.360 kg

Erweiterte Batteriesysteme bieten eine flexible Laufzeit für kritische Smart-USV-Anwendungen.