Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC SMART-UPS SRT 1000VA RM 230V NC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC SMART-UPS SRT 1000VA RM 230V NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRT1000RMXLI-NC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 1000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304340263

Sonepar Artikelnummer

121257110

Hersteller Artikelnummer

SRT1000RMXLI-NC

Hersteller Typ

SRT1000RMXLI-NC

Hersteller Artikel Nr.:

SRT1000RMXLI-NC

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

1000 W

Ausgangsscheinleistung:

1000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10.29 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

1000 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

85 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

505 mm

Gewicht:

21 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

5 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

91 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

32.580 kg

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 1000VA/1000W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Der 2 HE Rackmontage SRT verfügt über eine vorinstallierte Netzwerkmanagementkarte im Smart Slot für die netzwerkbasierte Überwachung und Verwaltung der USV. PowerChute Network Shutdown ermöglicht ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren von kritischen IT-Geräten, von physischen Servern und virtuellen Maschinen bis hin zu HCI-Clustern. Sie verfügt über BS1363A British, IEC 60320 C20 und Schuko CEE 7/EU1-16P-Eingänge, 6x IEC 60320 C13-Ausgänge. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen und Gewicht: 505 mm (Tiefe) x 85 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 21 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie ist CE- und EAC-konform. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet es ein breites Eingangsspannungsfenster, enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors.