SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS SRT 19 Rail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRTRK4
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Breite - 527 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304322436
Sonepar Artikelnummer
121257154
Hersteller Artikelnummer
SRTRK4
Hersteller Typ
SRTRK4
Hersteller Artikel Nr.:
SRTRK4
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Breite:
527 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
89 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
3000 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
83024200
Gewicht:
3.350 kg


