Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1kVA RM 230V NC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1kVA RM 230V NC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRTL1000RM4UXLI-NC

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304508946

Sonepar Artikelnummer

121257137

Hersteller Artikelnummer

SRTL1000RM4UXLI-NC

Hersteller Typ

SRTL1000RM4UXLI-NC

Hersteller Artikel Nr.:

SRTL1000RM4UXLI-NC

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

900 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Sekundärfrequenz:

40 .. 70 Hz

Leistungsaufnahme:

900 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

171 mm

Breite:

432 mm

Tiefe:

590 mm

Gewicht:

40700 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

94 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

21.000 kg

Mit 900W/1000VA bietet dieses Smart-UPS On-Line Lithium-Ionen-Batterie-Backup-System eine dichte, double conversion on-line-Stromversorgung mit reiner Sinuswelle, vorinstallierte Netzwerkmanagement-Karte Neben dem sauberen und leisen Stromschutz ist diese USV nur etwa halb so groß und schwer wie vergleichbare USV-Systeme mit ähnlicher Laufzeit und bietet flexible Rack- und Tower-Installationsoptionen. Ein neues Batteriemodul mit verlängerter Laufzeit sorgt für eine längere Laufzeit in einer kleinen 2HE-Fläche und verdreifacht die Lebenserwartung der USV. SRTL 1-3kVA USVs mit diesem Batteriemodul für lange Laufzeiten sind perfekt für Anwendungen, bei denen es auf die Laufzeit ankommt.