Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS Ultra Li-Ion 10kVA 2U 230V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS Ultra Li-Ion 10kVA 2U 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRTL10KRM4UI

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 10000 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304578505

Sonepar Artikelnummer

121257138

Hersteller Artikelnummer

SRTL10KRM4UI

Hersteller Typ

SRTL10KRM4UI

Hersteller Artikel Nr.:

SRTL10KRM4UI

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

10000 W

Ausgangsscheinleistung:

10000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

0 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

10000 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Nein

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

432 mm

Breite:

731 mm

Tiefe:

175 mm

Gewicht:

55 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Nein

Bauform:

Standgerät

Modular:

Ja

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

1

Gesamteffizienz:

96 %

Effizienz im Eco-Modus:

94 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

88.500 kg

Mit der Smart-UPS™ Ultra können Sie bis zu 10000 W Schutzleistung an Orten einsetzen, die bisher nicht möglich waren. Erleichtern Sie sich die Installation mit einer 10kW-USV, die 30 % kleiner und leichter ist als jede vergleichbare USV. Das automatisch drehbare Touchscreen-Display ermöglicht den sofortigen Wechsel zwischen horizontaler und vertikaler Montage. Lithium-Ionen-Batterien sorgen für geringere Wartungskosten und eine dreifache Lebensdauer der Batterien. EcoStruxure Ready Smart-UPS bieten überall und jederzeit Transparenz.