SCHNEIDER ELECTRIC - APC Smart-UPS Ultra Li-Ion-Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SRTL50RMBP1U-LI
Größenbezeichnung - Block
Nennspannung - 50 V
Kapazität - 19400 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304414377
Sonepar Artikelnummer
121257151
Hersteller Artikelnummer
SRTL50RMBP1U-LI
Hersteller Typ
SRTL50RMBP1U-LI
Hersteller Artikel Nr.:
SRTL50RMBP1U-LI
Größenbezeichnung:
Block
Nennspannung:
50 V
Kapazität:
19400 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
196
Ausführung:
Lithium-Ionen
Länge:
560 mm
Höhe inkl. Pole:
43 mm
Breite:
432 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
Ja
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-15 .. 45 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
19500 g
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
24.490 kg


