SCHNEIDER ELECTRIC - APC SYMMETRA LX 8KVA SCALABLE TO 8KVA N+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SYA8K8RMI
Eingangsspannung - 220 .. 415 V
Anzahl der Primärphasen - 1
Ausgangsspannung - 220 .. 415 V
Ausgangswirkleistung - 5600 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485318691
Sonepar Artikelnummer
121257210
Hersteller Artikelnummer
SYA8K8RMI
Hersteller Typ
SYA8K8RMI
Hersteller Artikel Nr.:
SYA8K8RMI
Eingangsspannung:
220 .. 415 V
Anzahl der Primärphasen:
1
Ausgangsspannung:
220 .. 415 V
Ausgangswirkleistung:
5600 W
Ausgangsscheinleistung:
8000 VA
Überbrückungszeit Volllast:
7.5 min
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Primärfrequenz:
45 .. 65 Hz
Sekundärfrequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
5600 W
USB-Schnittstelle:
Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:
Ja
Anzahl der Sekundärphasen:
1
SNMP:
Ja
Spannungsart:
AC
Höhe:
572 mm
Breite:
472 mm
Tiefe:
688 mm
Gewicht:
178.18 kg
Netzwerkmanagementfähig:
Ja
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Modular:
Nein
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0.05 %
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.7
Gesamteffizienz:
90 %
Effizienz im Eco-Modus:
95 %
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Automatische Ausschaltfunktion:
Nein
Eingangsanschluss:
sonstige
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
216.820 kg


