SCHNEIDER ELECTRIC - APC SYMMETRA LX BATTERY MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SYBT5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304218869
Sonepar Artikelnummer
121257212
Hersteller Artikelnummer
SYBT5
Hersteller Typ
SYBT5
Hersteller Artikel Nr.:
SYBT5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
210 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
546 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
30.500 kg


