SCHNEIDER ELECTRIC - APC SYMMETRA LX EXTENDED RUN TOWER W/9 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SYAXR9B9I
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 120 V
Kapazität - 7.776e+006 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304233794
Sonepar Artikelnummer
121257211
Hersteller Artikelnummer
SYAXR9B9I
Hersteller Typ
SYAXR9B9I
Hersteller Artikel Nr.:
SYAXR9B9I
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
120 V
Kapazität:
7.776e+006 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
0
Ausführung:
sonstige
Länge:
726 mm
Höhe inkl. Pole:
602 mm
Breite:
483 mm
Durchmesser:
0 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Ja
Umgebungstemperatur:
0 .. 40 °C
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
349090 g
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
369.673 kg


