SCHNEIDER ELECTRIC - APC SYMMETRA LX INTELLIGENCE MODULE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SYMIM5
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Breite - 168 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0731304221647
Sonepar Artikelnummer
121257213
Hersteller Artikelnummer
SYMIM5
Hersteller Typ
SYMIM5
Hersteller Artikel Nr.:
SYMIM5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Breite:
168 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
499 mm
Nennstrom:
0 A
Nennleistung:
0 VA
Kapazität:
0 Ah
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
3.180 kg


