Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - APC Symmetra RT 16kVA scalable

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - APC Symmetra RT 16kVA scalable

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SYA16K16RMI

  • Eingangsspannung - 220 .. 415 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 220 .. 415 V

  • Ausgangswirkleistung - 11200 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485318738

Sonepar Artikelnummer

121257207

Hersteller Artikelnummer

SYA16K16RMI

Hersteller Typ

SYA16K16RMI

Hersteller Artikel Nr.:

SYA16K16RMI

Eingangsspannung:

220 .. 415 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

220 .. 415 V

Ausgangswirkleistung:

11200 W

Ausgangsscheinleistung:

16000 VA

Überbrückungszeit Volllast:

7.32 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

0

Primärfrequenz:

45 .. 65 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

11200 W

USB-Schnittstelle:

Nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Ja

Spannungsart:

AC

Höhe:

838 mm

Breite:

472 mm

Tiefe:

688 mm

Gewicht:

286.82 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

0.05 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.7

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Nein

Eingangsanschluss:

sonstige

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

340.450 kg

Leistungsstarker, redundanter Stromversorgungsschutz mit skalierbarer Leistung und Laufzeit für Serverräume mit begrenztem Platzangebot sowie für Sprach- und Datennetze.