SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromausl. oder Einschaltspule MX ou XF, 200-250VDC/AC, 50-60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33662
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303430336624
Sonepar Artikelnummer
120148737
Hersteller Artikelnummer
33662
Hersteller Typ
33662
Hersteller Artikel Nr.:
33662
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 250 V
Leistungsaufnahme:
4.5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.151 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


