Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser iMX+OF, 48V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9A26947

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480087967

Sonepar Artikelnummer

120332331

Hersteller Artikelnummer

A9A26947

Hersteller Typ

A9A26947

Hersteller Artikel Nr.:

A9A26947

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.080 kg

Arbeitsstromauslöser Acti 9 iMX+OF. Betriebsspannung (Ue) 48V AC, 48V DC. Fernauslösung eines Leitungsschutzschalters oder Fehlerstromschutzschalters, wenn eine Spannung an den Spulenkontakten angelegt wird. Wiedereinschalten erst möglich, wenn die Spannung nicht länger anliegt.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie