SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 110-130V 50/60Hz für ComPact NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429386
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480019081
Sonepar Artikelnummer
120638009
Hersteller Artikelnummer
LV429386
Hersteller Typ
LV429386
Hersteller Artikel Nr.:
LV429386
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 130 V
Leistungsaufnahme:
5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.120 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


