Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 12-24VAC / 12-24VDC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 12-24VAC / 12-24VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N26478

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480382918

Sonepar Artikelnummer

120332794

Hersteller Artikelnummer

A9N26478

Hersteller Typ

A9N26478

Hersteller Artikel Nr.:

A9N26478

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Arbeitsstromauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.060 kg

Arbeitsstromauslöser Acti 9 MX. Betriebsspannung (Ue) 12-24V AC / 12-24V DC. Löst das zugehörige Gerät aus, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird. Not-Aus durch Schließer. Der MX Arbeitsstromauslöser erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie