Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 125 V DC für ComPact NSX

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Arbeitsstromauslöser MX 125 V DC für ComPact NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV429393

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Leistungsaufnahme - 5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480019159

Sonepar Artikelnummer

120638012

Hersteller Artikelnummer

LV429393

Hersteller Typ

LV429393

Hersteller Artikel Nr.:

LV429393

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Leistungsaufnahme:

5 W

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Nein

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.118 kg

Dies ist ein MX-Nebenschluss-Auslöser für kompakte NSX-Geräte.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie